Plastic anchor Shark Pro with drill 506 pieces

Plastic anchor Shark Pro with drill 506 pieces

Art. N° 0988000250

EAN 4062856065769

Prix affichés aux clients après connexion
Plastic anchor Shark Pro with drill 506 pieces

Art. N° 0988000250
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
Nombre de pièces de l'assortiment

506 PCS

Matière

Polyamide - PA

Plastic anchor Shark Pro with drill 506 pieces comprenant:
2 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

Description:
Longueur: 120 mm; Diamètre: 10 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 2 x
2 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL100MM

Description:
Longueur: 100 mm; Diamètre: 6 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 2 x
2 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D8XL120MM

Description:
Longueur: 120 mm; Diamètre: 8 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 2 x
200 x
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro

CHEVILLE SHARKPRO 6X35

Description:
6 x 35 mm
Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins
Quantité: 200 x
200 x
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro

CHEVILLE SHARKPRO 8X46

Description: Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins
Quantité: 200 x
100 x
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro

CHEVILLE SHARKPRO 10X56

Description:
10 x 56 mm
Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins
Quantité: 100 x