Plastik T geçmeli konnektör
Plastik T geçmeli konnektör
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
![]() | |
Boru dış çapı (D1) | 6 mm |
Outer diameter (G) | 10.5 mm |
Borunun merkezinden T parçasının ucuna olan mesafe (L/2) | 17.5 mm |
Längd (L) | 35 mm |
Height (H) | 22.5 mm |
Maks. çalışma basıncı | 20 bar |
Conta malzemesi | Nitril |
Werkstoff | Çelik |
Tırtıklı pul malzemesi | Paslanmaz çelik |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 80 °C |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)