Plastik çakma perçin Tip 1
Plastik çakma perçin Tip 1
ARKA BAGAJ FITIL KOPÇASI (pk)
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,9-9,1 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,3-4,7 mm |
Uzunluk | 9,20 mm |
Baş altı uzunluk (A) | 9,20 mm |
Kafa çapı (B) | 19,90 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 3 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Ford |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 4327144 |
kurulum konumu | Üniversal |