Plastik çakma perçin Tip 1

HAMRIV-TOYOTA-BLACK

Ürün no. 0501130009

EAN 4047376901216

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik çakma perçin Tip 1

Ürün no. 0501130009

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

6,50-7,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

8,00-10,00 mm

Kafa çapı (A)

5,40 mm

Vida başı yüksekliği (B)

1,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

10,10 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Toyota

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

9046707066

kurulum konumu

İç mekan

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler