Plastik çakma perçin Tip 1
Plastik çakma perçin Tip 1
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,1-8,3 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,5-7,5 mm |
Uzunluk | 10,3 mm |
Baş altı uzunluk (A) | 10,3 mm |
Kafa çapı (B) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 3,1 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Citroen |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 7013J0 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 8211WV |
kurulum konumu | Motor bölmesi |