Plastik çakma perçin Tip 1

MP-TOYOTA-IMPACTRIVET-BLACK

Ürün no. 0501130055

EAN 4049557645919

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik çakma perçin Tip 1

Ürün no. 0501130055

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

7,00-7,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,00-2,00 mm

Kafa çapı (A)

6,80 mm

Vida başı yüksekliği (B)

4,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

2,50 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Peugeot, Toyota

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

6822NK, 9046707166

kurulum konumu

Gövde altı, Ön tampon, Motor bölmesi, Kaporta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler