Plastik çakma perçin Tip 1

NİSSAN/DATSUN-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 0501132004

EAN 4047376901339

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik çakma perçin Tip 1

Ürün no. 0501132004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,70-5,20 mm

Kafa çapı (A)

7,80 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

2,60 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Peugeot, Nissan, Toyota, Lexus, Tesla

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

6822N3, 100652100A, 9046708185, 0155309611

kurulum konumu

Ön tampon, Arka tampon, Üniversal, İç mekan, Kaporta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler