Plastik çakma perçin Tip 1
PSHINRIV-NYL-BLCK-D18MM
Ürün no. 0500300135
EAN 4099618450914
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 10,00-10,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 4-8,00 mm |
Kafa çapı (A) | 18 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 16,15 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Naylon (poliamit) |
Araç üreticisi için uygun | Tesla |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1128034-00-B |
kurulum konumu | Üniversal, Kaporta |