Plastik çakma perçin Tip 1

PSHINRIV-POM-BLCK-D17,5MM

Ürün no. 0500300142

EAN 4099618450921

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik çakma perçin Tip 1

Ürün no. 0500300142

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,20 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,50-8,50 mm

Kafa çapı (A)

12,5 mm

Vida başı yüksekliği (B)

3 mm

Baş altı uzunluk (C)

13,40 mm

Renk

Siyah

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Tesla

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1006535-00-A

kurulum konumu

Üniversal, Kaporta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler