Plastik çakma perçin Tip 1
SPRDRRIV-PLA-DATSUN/NISSAN-BLACK
Ürün no. 0501132003
EAN 4047376901322
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,00-8,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,50-3,00 mm |
Kafa çapı (A) | 7,90 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,60 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 2,60 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Mitsubishi, Nissan |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | MR328954, 0155309321 |
kurulum konumu | İç mekan, Ön tampon, Motor bölmesi |