Plastik çanta iç döşemesi kutusu
TRANBOX-WK64-PLA-GREY-BOXSET-2PCS
Ürün no. 096399 048
EAN 4050382375223
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | WK64 |
Genişlik | 400 mm |
Yükseklik | 250 mm |
Derinlik | 600 mm |
Parça sayısı | 2 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,000 kg |
Renk | Gri |
Malzeme | HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!