Plastik çok amaçlı dübel, Shark, yakalı
DWL-PLA-COLLAR-10X62
Ürün no. 090601062
EAN 4024835774871
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 10 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Kirli beyaz |
Gereken vida çapı | 7 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 62 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 70 mm |
Gömme derinliği (h s) | 60 mm |
Gerekli vida uzunluğu (l s) | Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı |