Plastik çok amaçlı dübel, Shark, yakalı
DWL-PLA-COLLAR-6X37
Ürün no. 090600637
EAN 4024835774833
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 6 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Kirli beyaz |
Gereken vida çapı | 4,5 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 37 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 45 mm |
Gömme derinliği (h s) | 36 mm |
Gerekli vida uzunluğu (l s) | Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!