Plastik el ve tırnak fırçası
Plastik el ve tırnak fırçası
Ürün no. 0695943950
EAN 4061975799050
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Plastik |
Fırça kılı malzemesi | Suni elyaf sert fırça |
Uzunluk | 100 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 35 mm |