Plastik genişletme perçini Tip 1
EXPNDRRIV-PLA-BMW-(5,0-5,2MM)
Ürün no. 050012696
EAN 4047376890749
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,00-5,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,50-8,00 mm |
Kafa çapı (A) | 10,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 11,40 mm |
Renk | Renksiz |
Malzeme | PA 12 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | BMW, MINI |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0009900992 |
kurulum konumu | Üniversal |