Plastik genişletme perçini Tip 1

EXPNDRRIV-UNI-BLACK

Ürün no. 050012854

EAN 4047376890770

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 1

Ürün no. 050012854

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi

  • Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için

Min./maks. matkap deliği çapı

5,00-5,70 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

1,50-5,00 mm

Kafa çapı (A)

10,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

7,50 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, BMW

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N0385051, 51118108145

kurulum konumu

Electrics, Kaporta, Gövde altı, Motor bölmesi, İç mekan

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler