Plastik genişletme perçini Tip 1

MP-VW/AUDI-PLA-EXPNDRRIV-TRANSP

Ürün no. 0501101652

EAN 4047376499775

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 1

Ürün no. 0501101652

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi

  • Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için

Min./maks. matkap deliği çapı

5,90-7,10 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,00-8,00 mm

Kafa çapı (A)

10,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

12,00 mm

Renk

Renksiz

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, smart

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N0385011, A0009902592, A0009908392, N0388012, 697203,

kurulum konumu

Arka tampon, Üniversal, Fren sistemi

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler