Plastik genişletme perçini Tip 1
OPEL-PİM TİP KOPÇA 5,5-6,4MM SİYAH
Ürün no. 0501103035
EAN 4047376897342
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,50-6,40 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,50-7,00 mm |
Kafa çapı (A) | 16,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 11,00 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Ford, Mercedes-Benz, smart, Opel/Vauxhall, Volvo |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475, N10219502, W703904S300, 90116376 |
kurulum konumu | Ön tampon, Arka tampon, Üniversal, İç mekan, Motor bölmesi |