Plastik genişletme perçini Tip 1
PEUGEOT-PİM TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no. 0500718
EAN 4047376891531
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 2,00-6,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,00-6,00 mm |
Kafa çapı (A) | 13,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 10,00 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Citroen, Peugeot, Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 697202, 6990C4, |
kurulum konumu | Trim strip, Wheel arch, İç mekan, Kaporta |