Plastik genişletme perçini Tip 1
SPRZNT-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ
Ürün no. 0501121118
EAN 4046778488066
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,00-4,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,00-6,00 mm |
Kafa çapı (A) | 8,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 1,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 8,50 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, smart, Renault |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 9608351380, A0019902492, 7703072224, 697224 |
kurulum konumu | Kaporta, İç mekan, Ön tampon, Üniversal |