Plastik genişletme perçini Tip 3
EXPNDRRIV-PLA-PA66-BLACK
Ürün no. 0500300006
EAN 4065746639903
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay montaj ve söküm
Elle monte edilmesi de mümkündür
Yüksek tutma kuvveti ve parçada güvenli tutuş
Veri sayfaları(X)
Sac metal bağlantı yerleri
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,20-7,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,00-10,00 mm |
Kafa çapı (A) | 8,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 1,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 18,50 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz, smart |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A1249900492, 1249900492 |
kurulum konumu | Üniversal |