Plastik genişletme perçini Tip 4
EXPNDRRIV-CITR/PEUG-PLA-BLACK
Ürün no. 0501121121
EAN 4047376898110
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay takma ve çıkarma
Manuel takma da mümkündür
Yüksek tutma kuvveti ve parçaya tam oturma
Veri sayfaları(X)
Sac metal bağlantı yerleri
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,50-6,50 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,80-6,00 mm |
Kafa çapı (A) | 22,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 3,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 13,80 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Citroen, Peugeot, Fiat |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 699783, 9621385880, 6997T2, 9467585489 |
kurulum konumu | İç mekan, Motor bölmesi, Kaporta |