Plastik genişletme perçini Tip 4

EXPNDRRIV-(D7,75-8,25MM)-PC/PBT-BLACK

Ürün no. 0501102041

EAN 4046777720655

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 4

Ürün no. 0501102041

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Kolay takma ve çıkarma


Manuel takma da mümkündür



Yüksek tutma kuvveti ve parçaya tam oturma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sac metal bağlantı yerleri

Min./maks. matkap deliği çapı

7,75-8,25 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

5,70-8,70 mm

Kafa çapı (A)

25,40 mm

Vida başı yüksekliği (B)

3,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

24,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Ford, Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1028521, W701054S300

kurulum konumu

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler