Plastik genişletme perçini Tip 4

EXPNDRRIV-PLA-POM-BLACK-DM-18MM

Ürün no. 0500300159

EAN 4068362545863

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 4

Ürün no. 0500300159

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Kolay takma ve çıkarma


Manuel takma da mümkündür



Yüksek tutma kuvveti ve parçaya tam oturma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sac metal bağlantı yerleri

Min./maks. matkap deliği çapı

7,69-8,0 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

1,25-8,75 mm

Kafa çapı (A)

18 mm

Vida başı yüksekliği (B)

1,55 mm

Baş altı uzunluk (C)

14 mm

Renk

Siyah

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Hyundai

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

865952T500

kurulum konumu

Kaporta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler