Plastik genişletme perçini, tip S
EXPNDRRIV-(D3,25-3,75MM)-PA66-BLACK
Ürün no. 0501102043
EAN 4046777720662
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,70-6,75 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,00-4,50 mm |
Kafa çapı (A) | 18,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 3,70 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 17,50 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Üniversal, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel/Vauxhall |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 4855809, 4811301/11589289 |
kurulum konumu | Üniversal, Gövde altı, Ön tampon |