Plastik genişletme perçini, tip S

EXPNDRRIV-PLA-DISMOUNTABLE-PA66-BLACK

Ürün no. 0500300001

EAN 4065746628365

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini, tip S

Ürün no. 0500300001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,80 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,00-8,00 mm

Kafa çapı (A)

14,50 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,30 mm

Baş altı uzunluk (C)

21,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, GM, Renault, Ford

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228

kurulum konumu

Tahrik/tekerlek, Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler