Plastik huni
Plastik huni, gıdada kullanılabilir
HUNI 150 MM HORTUM UZATMALI
Ürün no. 08914104
EAN 4024835389679
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yağ ve benzine dayanıklı
- Gıda maddeleri için güvenli
- Sağlam plastik malzeme
Veri sayfaları(X)
Sıvı hacmi | 1200 ml |
Tasarım | Esnek tahliye borusu ile |
Malzeme | Plastik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 118,000 g |
Renk | Kırmızı |
Çap (Ø) | 160 mm |
Besleme borusu çapı | 19 mm |
Dış besleme borusu uzunluğu | 70 mm |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Yağ, Yakıt |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!