Plastik kablo makarası H07RN-F 3G2.5 mm²

Plastik kablo makarası H07RN-F 3G2.5 mm²

Ürün no. 0774133325

EAN 4046777027150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik kablo makarası H07RN-F 3G2.5 mm²

Ürün no. 0774133325
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
K2 in accordance with DGUV Information 203-006 (formerly BGI 608)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo tipi

H07RN-F3G2,5 mm²

Kablo uzunluğu

33 m

Tasarım

3 topraklama prizi, 16 A, 250 V

Römork bağlantısı

1 güvenlik tapası, 16 A

Nominal akım

16 A

Nominal voltaj

250 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 44

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Uzunluk x genişlik x yükseklik

290 x 210 x 395 mm

Fiş tipi

F

Standartlar

EN 61242

Aşırı korunması

VDE 0620'ye göre yeniden başlatma korumalı ısıl devre kesici

Bu ürün için yedek parçalar:
Çelik kablo makarası için termik koruma

SP-THERMAL CIRCUIT BREAKER-230V