Plastik kelepçe, tekli
BORU KLİPSİ-PLS-CU-1SIRA-D8MM
Ürün no. 0544900008
EAN 4011231451734
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boyut | 8 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 120 °C |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Renk | Beyaz |
Manşon malzemesi | Pirinç |
Nominal çap | 6 mm |
Boru dış çapı için uygun | 8 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 120 °C |
Yükseklik (D) | 18 mm |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Taban plakası genişliği (A) | 10,5 mm |
Klips genişliği (B) | 13,5 mm |
Süspansiyon noktaları arasındaki maks. mesafe | 3 m |
Diş tipi | Metrik diş |