Plastik korumalı DUO kablo klemensi
ÇOKLU KABLO SIKMA KLMN.DUO 1,5X8,0 SİYAH
Ürün no. 0557404
EAN 4045989229550
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel sayısı | 2 ADET |
Tel kesiti | 1,5 mm² |
Renk | Siyah |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 8 mm |
Manşon iç çap (d1) | 2,2 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,15 mm |
Yerleştirme hunisi yüksekliği | 3,6 mm |
Yerleştirme hunisi genişliği | 6,6 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,3 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!