Plastik korumalı DUO kablo klemensi
WENDFER-DUO-CU-(J2N)-BLUE-2,5X10,0
Ürün no. 0557405
EAN 4045989229567
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel sayısı | 2 ADET |
Tel kesiti | 2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Uzunluk (l1) | 18,5 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 10 mm |
Manşon iç çap (d1) | 2,8 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,2 mm |
Yerleştirme hunisi yüksekliği | 4,2 mm |
Yerleştirme hunisi genişliği | 7,8 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,3 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!