Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
KABLO YÜK-DIN46228-CU-(J2N)-GRİ-4,0X10,0
Ürün no. 0557300401
EAN 4011231463300
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel kesiti | 4 mm² |
Renk | Gri |
Uzunluk (l1) | 17 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 10,0 mm |
Manşon iç çap (d1) | 2,8 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,20 mm |
Yerleştirme hunisi iç çapı (d2) | 4,8 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,40 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Elektrolit bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!