Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
KABLO YÜK--DIN46228-CU-(J2N)-KIR-1,0X8,0
Ürün no. 0557300102
EAN 4011231462877
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel kesiti | 1,0 mm² |
Renk | Kırmızı |
Uzunluk (l1) | 14 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 8,0 mm |
Manşon iç çap (d1) | 1,4 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,15 mm |
Yerleştirme hunisi iç çapı (d2) | 3,0 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,25 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Elektrolit bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!