Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-WHITE-0,5X8,0

Ürün no. 0557300052

EAN 4011231462785

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

Ürün no. 0557300052

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel kesiti

0,5 mm²

Renk

Beyaz

Uzunluk (l1)

14 mm

Manşon uzunluğu (l2)

8,0 mm

Manşon iç çap (d1)

1,0 mm

Manşon-et kalınlığı (s1)

0,15 mm

Yerleştirme hunisi iç çapı (d2)

2,6 mm

Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2)

0,25 mm

Maks. sıcaklık direnci

105 °C

Malzeme

Elektrolit bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Halojen içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Wire stripping pliers self-adjusting 16

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Integrated cutting depth adjustment for fine adjustment with different insulation materials
x 1 ad.
Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir

KABLO SOYMA PENSESİ-(0,02-10MM²)

Farklı yalıtım malzemeleriyle hassas ayar için entegre kesme derinliği ayarı
x 1 ad.
Sıkıştırma pensesi, paralel yüklemeli

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

İzoleli ve izolesiz kablo ucu yüksükleri için
x 1 ad.
Sıkıştırma pensesi, paralel yüklemeli

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/4S)

İzoleli ve izolesiz kablo ucu yüksükleri için
x 1 ad.
Sıkıştırma pensesi, önden yüklemeli

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/4F)

İzoleli ve izolesiz kablo ucu yüksükleri için