Plastik korumasız kablo klemensi
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X9,0
Ürün no. 0557184218
EAN 4011231462167
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel kesiti | 4 mm² |
Uzunluk (L) | 9 mm |
Manşon iç çap | 2,8 mm |
Manşon-et kalınlığı | 0,20 mm |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!