Plastik pop perçin
RIV-PLA-(1,50-4,50)-3,90X15,60
Ürün no. 050050010
EAN 4052712116261
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,00-4,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,50-4,50 mm |
Manşon çapı (A) | 3,90 mm |
Manşon uzunluğu (B) | 15,60 mm |
Kafa çapı (C) | 8,00 mm |
Vida başı yüksekliği (D) | 2,50 mm |
Renk | Siyah |
Manşon malzemesi | PA - Poliamit |
Mandrel malzemesi | POM - Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | Universal |
kurulum konumu | Üniversal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!