Plastik pop perçin
RIV-PLA-(1,50-4,50)-4,90X15,80
Ürün no. 050050011
EAN 4052712116278
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,00-5,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,50-4,50 mm |
Manşon çapı (A) | 4,90 mm |
Manşon uzunluğu (B) | 15,80 mm |
Kafa çapı (C) | 11,80 mm |
Vida başı yüksekliği (D) | 3,30 mm |
Renk | Siyah |
Manşon malzemesi | PA - Poliamit |
Mandrel malzemesi | POM - Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Ford |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N804189S |
kurulum konumu | Üniversal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!