Plastik pop perçin
RIV-PLA-(2,50-5,00)-6,60X17,30
Ürün no. 050050014
EAN 4052712116322
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,70-7,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,50-5,00 mm |
Manşon çapı (A) | 6,60 mm |
Manşon uzunluğu (B) | 17,30 mm |
Kafa çapı (C) | 13,00 mm |
Vida başı yüksekliği (D) | 2,50 mm |
Renk | Siyah |
Manşon malzemesi | PA - Poliamit |
Mandrel malzemesi | POM - Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Opel/Vauxhall |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 20421672 |
kurulum konumu | Üniversal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!