Plastik pop perçin
RIV-PLA-(3,00-5,00)-4,90X17,20
Ürün no. 050050012
EAN 4052712116285
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,00-5,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,00-5,00 mm |
Manşon çapı (A) | 4,90 mm |
Manşon uzunluğu (B) | 17,20 mm |
Kafa çapı (C) | 12,30 mm |
Vida başı yüksekliği (D) | 2,00 mm |
Renk | Siyah |
Manşon malzemesi | PA - Poliamit |
Mandrel malzemesi | POM - Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Volkswagen, Audi |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 17585357701C |
kurulum konumu | Üniversal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!