Plastik pop perçin

RIV-PLA-(4,00-10,00)-6,30X25,20

Ürün no. 050050013

EAN 4052712116292

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik pop perçin

Ürün no. 050050013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For corrosion-free rivet fastening and non-conductive connection option
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

6,30-6,50 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

4,00-10,30 mm

Manşon çapı (A)

6,30 mm

Manşon uzunluğu (B)

25,20 mm

Kafa çapı (C)

16,90 mm

Vida başı yüksekliği (D)

2,50 mm

Renk

Siyah

Manşon malzemesi

PA - Poliamit

Mandrel malzemesi

POM - Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

BMW

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

7142151750

kurulum konumu

Arka tampon

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel perçin pensesi,plastik perçinler için

TL-BLIRIV-BLINDRIVETS-PLA