Plastik somun
MB - ALTIKÖŞE PLASTİK PULLU SOMUN
Ürün no. 0501104050
EAN 4024835237932
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı ve kolay montaj
Pim üzerine baskı yoluyla (sadece kaba dişli pimlerde)
Sökülmesi mümkündür
Somunları çıkararak
Veri sayfaları(X)
Diş veya kaba dişli cıvata üzerine montaj
![]() | |
Vida için uygun | Çap 5,0 mm |
Flanş çapı | 24 mm |
Yükseklik | 10,5 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Malzeme | Polioksimetilen |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51711958025, A2019900050 |