Plastik somun
PLANUT-4,8MM-BLACK
Ürün no. 0500300153
EAN 4068362532856
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı ve kolay montaj
Pim üzerine baskı yoluyla (sadece kaba dişli pimlerde)
Sökülmesi mümkündür
Somunları çıkararak
Veri sayfaları(X)
Diş veya kaba dişli cıvata üzerine montaj
![]() | |
Vida için uygun | Çap 4,8 mm |
Flanş çapı | 25,91 mm |
Yükseklik | 12,95 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 14 mm |
Malzeme | PA - Poliamit |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1420706130M |