Plastik zincir

Plastik zincir

Ürün no. 0899610612
EAN 4011231843898
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Engelleme, sabitleme ve yağmur akışı zincirleri olarak kullanma için
  • Paslanmaz

  • Keskin kenarı yoktur

  • Hafif

  • Yıkanabilir

  • Manyetik değil

  • Yalıtkan

  • Aşınmaya dayanıklı

  • Hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık
Not

Ağır parçaları asmak için uygun değildir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Diğer şeylerin yanı sıra, tehlikeli bölgeler, inşaat alanları, kamp alanları, arazi, otoparklar, girişler, fuar yürüyüş yolları, bahçe yolları, kaldırımlar, spor tesisleri, özel araziye girişler vb. işaretleme ve engelleme işleri.

  • E-mobilite ile ilgili iş istasyonları da dahil olmak üzere siyah ve sarı zincirler

Çap (Ø)

6 mm

Renk

Kırmızı/beyaz

Uzunluk

25 m

Bağlantı uzunluğu (iç) (c)

42 mm

Renk değişene kadar zincir halkası sayısı

11 ADET

Dış genişlik (b)

20 mm

Nominal kalınlık (d)

6 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Min./maks. sıcaklık direnci

-70 - 100 °C

Ürün ağırlığı (parça başına)

1417.000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zincir bağlantısı

AY-HOOKPIECE-PLACHN-RED-6MM

Plastik zincirler için
x 10 ad.
Bağlantı halkası

AY-COMBINATIONPIECE-PLACHN-RED-6MM

Plastik zincirler için
x 10 ad.
Bollard ALU for chain barrier

POST-ALU-W.BSEPLT-RED/WHITE-H90CM

Multi-use barrier post with recycled PVC base; ideal for cordoning off hazardous areas to protect employees and visitors
x 1 ad.