Plastik zincir

PLASTİK ZİNCİR KIRMIZI/BEYAZ 8MM-25M

Ürün no. 0899610812

EAN 4011231844000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik zincir

Ürün no. 0899610812
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
Engelleme, sabitleme ve yağmur akışı zincirleri olarak kullanma için
  • Paslanmaz

  • Keskin kenarı yoktur

  • Hafif

  • Yıkanabilir

  • Manyetik değil

  • Yalıtkan

  • Aşınmaya dayanıklı

  • Hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık
Not

Ağır parçaları asmak için uygun değildir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Diğer şeylerin yanı sıra, tehlikeli bölgeler, inşaat alanları, kamp alanları, arazi, otoparklar, girişler, fuar yürüyüş yolları, bahçe yolları, kaldırımlar, spor tesisleri, özel araziye girişler vb. işaretleme ve engelleme işleri.

  • E-mobilite ile ilgili iş istasyonları da dahil olmak üzere siyah ve sarı zincirler

Çap (Ø)

8 mm

Renk

Kırmızı-beyaz

Uzunluk

25 m

Bağlantı uzunluğu (iç) (c)

61 mm

Renk değişene kadar zincir halkası sayısı

9 ADET

Dış genişlik (b)

25 mm

Nominal kalınlık (d)

8 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Min./maks. sıcaklık direnci

-70 - 100 °C

Ürün ağırlığı (parça başına)

3000,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bollard ALU for chain barrier

POST-ALU-W.BSEPLT-RED/WHITE-H90CM

Multi-use barrier post with recycled PVC base; ideal for cordoning off hazardous areas to protect employees and visitors
x 1 ad.
Zincir bağlantısı

HOKLINK-F.PLACHN-RED-8MM

Plastik zincirler için
x 10 ad.
Bağlantı halkası

COMPLINK-F.PLACHN-RED-8MM

Plastik zincirler için
x 10 ad.