Plastik zincir
PLASTİK ZİNCİR-PE-SİYAH/SARI-6MM-25M
Ürün no. 0899610613
EAN 4065233124318
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Paslanmaz
- Keskin kenarı yoktur
- Hafif
- Yıkanabilir
- Manyetik değil
- Yalıtkan
- Aşınmaya dayanıklı
- Hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık
Ağır parçaları asmak için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
- Diğer şeylerin yanı sıra, tehlikeli bölgeler, inşaat alanları, kamp alanları, arazi, otoparklar, girişler, fuar yürüyüş yolları, bahçe yolları, kaldırımlar, spor tesisleri, özel araziye girişler vb. işaretleme ve engelleme işleri.
- E-mobilite ile ilgili iş istasyonları da dahil olmak üzere siyah ve sarı zincirler
![]() | |
Çap (Ø) | 6 mm |
Renk | Siyah-sarı |
Uzunluk | 25 m |
Bağlantı uzunluğu (iç) (c) | 42 mm |
Renk değişene kadar zincir halkası sayısı | 11 ADET |
Dış genişlik (b) | 20 mm |
Nominal kalınlık (d) | 6 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Min./maks. sıcaklık direnci | -70 - 100 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1466,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!