Plate connector Deneb

Plate connector Deneb
PERFPLT-DENEB-222X231X2

Art. N° 5390000400
EAN 4065746417907

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Suitable for absorbing tensile and shear forces on wood-wood and wood-concrete connections
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur

231 x 222 mm

Épaisseur

2 mm

Matière

Acier

Nombre de trous D 5 mm

70 PCS

Nombre de trous D 7 mm

4 PCS

Nombre de trous D 13 mm

8 PCS

Poids

800 g

Finition

Galvanisé

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois ASSY®plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale

VIS-COMBI-BOIS-VG-RW40-(A3K)-12X160/138

ASSYPLUS VG 4 COMBI
Vis spéciale à filetage total avec tête hexagonale et tige inférieure renforcée pour les assemblages métal-bois à capacité de charge élevée dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements faibles entre les bords et les vis, dans les zones intérieures sèches ou humides
x 50 pcs
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée

VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X50

ASSY 4 JH
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
x 250 pcs
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée

VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X70

ASSY 4 JH
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
x 250 pcs
Clou à peigne / pointe dancrage

POINTES-DANCRAGE-ANNELEES-(A2K)-4X50

Acier zingué (A2K)
x 250 pcs
Clou à peigne / pointe dancrage

POINTES-DANCRAGE-ANNELEES-(A2K)-4X60

Acier zingué (A2K)
x 250 pcs
Goujon dancrage W-FAZ/S

GOU.DANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-20-40-M12X115

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
x 25 pcs
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

VIS W-BS/S ZI SW15 5-35 10X90

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures métalliques dans le béton, acier zingué
x 25 pcs
Goujon dancrage W-FAZ PRO/S

GOUJON W-FAZ PRO/S (A2K)-10-85-M12X160

Goujon d'ancrage haute performance pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré, acier zingué
x 25 pcs