Plateau multi-usage
Bac multi-usage en plastique
Art. N° 0824010069
EAN 4046777091700
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Vaste domaine d'applications
- S'adapte sous presque tous les véhicules
- Peut être utilisé n'importe où, pour une utilisation quotidienne
Empilable
Renfoncement du bord pour verser des fluides de manière contrôlée
Uniquement sur la version avec capacité de 50 L
Le bac de 50 l de contenance convient également à la récupération d'huile, conformément à la norme DIN 16901, et résiste aux acides.
Fiches de données de sécurité(X)
Par ex. pour recueillir les déversements de liquides en cas d'accidents. Convient également au transport et au stockage d'ustensiles et d'articles en tous genres
Couleur | Noir |
Capacité | 50l |
Longueur extérieure | 88 cm |
Largeur extérieure | 60 cm |
Hauteur extérieure | 10 cm |
Matière | Polypropylène - PP |