Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pliers set 17 pcs

PLRS-SET-17PCS

Ürün no. 0988014463

EAN 4065746280808

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pliers set 17 pcs

Ürün no. 0988014463

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

17 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

1 g

Pliers set 17 pcs dahil:
1 x
Ayarlı pense

AYAR PNSE YUV ÇENE 250MM Y071409 08

Açıklama:
Uzunluk: 235 mm Maks. sıkıştırma genişliği: 63 mm Çelik
Yarı yuvarlak çeneli
Miktar: 1 x
1 x
Sökme aleti

2TIRNAKLI KLEMENS ÇIKARMA APARATI-1,6MM

Açıklama:
Mikro Zamanlayıcı II ve III, MFK/MFS
Simetrik olarak düzenlenmiş iki kilitleme mandalı olan konnektörler için
Miktar: 1 x
1 x
Sökme aleti

2TIRNAKLI KLEMENS ÇIKARMA APART.2,8-5,8

Açıklama:
Küçük/Standart Güç zamanlayıcı, MDK/DFK
Simetrik olarak düzenlenmiş iki kilitleme mandalı olan konnektörler için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi: 12 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kargaburun pense DIN ISO 5745

KARGABURUN-DÜZ-200MM

Açıklama:
200 mm Düz şekil
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Papağan pense DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran papağan pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-L180MM

Açıklama:
Uzunluk: 180 mm
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Düz pense, elektronikçiler için

FLPLRS-ELECTRONIC-L120MM

Açıklama:
120 mm
Miktar: 1 x
4 x
Mikro ayarlı tutma pensesi

AYARLI PENSE-MİKRO AYARLI-(0-12MM)

Açıklama: Diz kolu kelepçeli mikro formatta ayarlı tutma pensesi
Miktar: 4 x
1 x
Sıkıştırma pensesi QI 60

İZOLELİ/İZOLESİZ KABLO KLEMNS PENS-QI 60

Açıklama:
0,5-6 mm²
Yalıtımlı ve yalıtımsız kablo konnektörleri için
Miktar: 1 x
1 x
Yaylı hortum kelepçesi pensesi

KELEPÇE PENSESİ-L250MM

Açıklama: Kaymaz plastik tutma sapları ile.
Miktar: 1 x
1 x
Kerpeten

PNCR-L250MM

Açıklama:
250 mm
DIN 5241, Alman tasarımı
Miktar: 1 x
1 x
Foam insert empty pliers tool PIA

FMINRT-F.0988014463

Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler