Plug-in anchor for Euroclip cable clip Schnabl

PLGINANC-ESD30-PA-LIGHTGREY-L27MM

Ürün no. 9501023831

EAN 9008439213009

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plug-in anchor for Euroclip cable clip Schnabl

Ürün no. 9501023831

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The ESD Euroclip push-fit base is the rapid clip-on solution for EC Euroclip cable clamp - tool-free installation without anchors or screws, with increasing retention force under load.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Açık gri

Malzeme

PA - Poliamit

Halojen içermez

Hayır

Ankraj uzunluğu (l)

27 mm

Matkap deliği çapı

6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler