Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Plumbing tool case 76 pcs

TLCASE-SAN-SET-76PCS

Ürün no. 0988018346

EAN 4065746804783

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plumbing tool case 76 pcs

Ürün no. 0988018346

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Plumbing tool case 76 pcs dahil:
1 x
Ahşap işleri için dairesel şaftlı tornavida seti

DÜZ-YILDIZ TORNAVİDA SETİ-PZ-5PARÇA

Açıklama:
PZ1, PZ2, Yuva
Miktar: 1 x
1 x
Uç kutusu, boyut 3 33 parça

BİTS UÇ SETİ RW/PH/PZ/TX/HEX/SD-33 PARÇA

Açıklama:
33
RW, PH, PZ, TX, altıgen ve bits tutucu dahil değiştirilebilir uç çubuklarındaki kanallı uçlar dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi. ORSY® sistem uç kutusunda bulunur
Miktar: 1 x
1 x
Combination wrench assortment short 11 pcs

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(SW8-22)-11PARÇA

Açıklama:
11 ADET
ZEBRA professional-quality tools: Multi-piece set of short tools as practical basic equipment for the workshop
Miktar: 1 x
1 x
Pense seti

PENSE SETİ 2-ZEBRA-4PARÇA

Açıklama: Kombine pense, boru pensesi, kargaburun pense ve güçlü yan keskiden oluşan 4 parça
Miktar: 1 x
1 x
Boru makası

BORU KESME APARATI-YUMUŞAK METAL-3-35MM

Açıklama:
Çelik boruda min./maks. kesme kapasitesi: 3-35 mm
Alüminyum, bakır ve ince etli metal boruları kolayca kesme
Miktar: 1 x
1 x
Pocket tape measure 3-Stop

MSRETPE-ST-ROLL-MAGN-25MMX5M

Açıklama:
5 m Bant genişliği: 25 mm
This impressive tape measure packs a number of practical functions into its compact housing.
Miktar: 1 x
1 x
Pense anahtar

PAPAĞAN BORU PENSE-260MM

Açıklama:
52 mm Uzunluk: 260 mm
Tek alette pense ve anahtar
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı seti, altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR SETİ-UZUN-TOPUZ BAŞLI-9P

Açıklama:
Tek tarafta yuvarlak mafsal başlı
9 parça. Küresel başlı, ekstra uzun versiyon, kayma işlevli plastik muhafazada.
Miktar: 1 x
10 x
Kırılabilir bıçak

YEDK.FALÇATA BIÇAĞI-KIRM.18(Y071566 058)

Açıklama:
Bıçak uzunluğu: 110 mm Bıçak genişliği: 18 mm
Uzun kullanım ömrü ile sağlam bıçak
Miktar: 10 x
1 x
2 malzemeli bıçak tutma sapı

CARTKNFE-(GRI-L)-18MM

Açıklama:
160 mm Bıçak genişliği: 18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-320MM-500G

Açıklama:
500 g Uzunluk: 320 mm
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Takım çantası ABS

TLCASE-ABS-460X310X160MM

Açıklama:
460 x 310 x 160 mm
Sağlam ABS servis çantası
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler